Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENZ - Soffittenlampe 15V, 1,2W, 6x35mm

kopierenkopieren
RENZ - Soffittenlampe 15V, 1,2W, 6x35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E97-9-85075

  • Herkunftsland - DE

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120112233

Hersteller Artikelnummer

E97-9-85075

Hersteller Typ

97-9-85075

Hersteller Artikel Nr.:

E97-9-85075

Herkunftsland:

DE

Gewicht:

0.001 kg

RENZ Soffitte 15V, 1,2W, 6x35mm