Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RENZ - Soffittenlampe 15V, 1W, 8x31mm, einzeln für Beleuchtungshalterung 97-9-85131

kopierenkopieren
RENZ - Soffittenlampe 15V, 1W, 8x31mm, einzeln für Beleuchtungshalterung 97-9-85131

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E97-9-85185

  • Lampenform - sonstige

  • Durchmesser - 8 mm

  • Gesamtlänge - 31 mm

  • Geeignet für Taschenleuchten - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120112253

Hersteller Artikelnummer

E97-9-85185

Hersteller Typ

97-9-85185

Hersteller Artikel Nr.:

E97-9-85185

Lampenform:

sonstige

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

31 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.001 kg

RENZ Soffitte 15V, 1W, 8x31mm, einzeln für Beleuchtungshalterung 97-9-85131