REV - Erdspieß m.St.2-f.+ mech.Z-Uhr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0595008555
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 91070000
Gewicht - 0.740 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008297950080
Sonepar Artikelnummer
120185207
Hersteller Artikelnummer
0595008555
Hersteller Typ
0595008555
Hersteller Artikel Nr.:
0595008555
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.740 kg
Zur Montage mit Erdspieß oder Befestigungsplatte Mit 2 schaltbaren Schutzkontaktsteckdosen mit Deckel Spritzwassergeschützt, IP 44 Mit Kinderschutz Zuleitung: 1,5 m H07RN-F 3G1,5 mm² 230 V~, 16 A, 50 Hz Schaltleistung: max. 3680 W Uhr (24 h) kleinster Abstand: 30 min Feste Gummi-Zuleitung mit Gummi-Stecker 48 Schaltmöglichkeiten pro Tag


