REV - Erdspieß&Steckd.2-f.1,4m gn-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0595004555
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.604 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008297950042
Sonepar Artikelnummer
120185206
Hersteller Artikelnummer
0595004555
Hersteller Typ
0595004555
Hersteller Artikel Nr.:
0595004555
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.604 kg
Zur Montage mit Erdspieß oder Befestigungsplatte Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Deckel Robustes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse Spritzwassergeschützt, IP 44 Zuleitung: 1,4 m H07RN-F 3G1,5 mm² 230 V~, 16 A, 50 Hz Feste Gummi-Zuleitung mit Schutzkontaktstecker


