REV - Euro-2-fach Übergangsst. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0512710777
Anzahl der sonstigen Steckdosen - 2
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008297127109
Sonepar Artikelnummer
120185195
Hersteller Artikelnummer
0512710777
Hersteller Typ
0512710777
Hersteller Artikel Nr.:
0512710777
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
2
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.025 kg
2 Eurosteckdosen 2,5 A, 250 V~


