REV - Euro-4-fach Übergangsst. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0512739777
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008297127390
Sonepar Artikelnummer
120185186
Hersteller Artikelnummer
0512739777
Hersteller Typ
0512739777
Hersteller Artikel Nr.:
0512739777
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.065 kg
4 Eurosteckdosen 2,5 A, 250 V~


