REV - Euro-4-fach Übergangsst. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0512738777
Anzahl der sonstigen Steckdosen - 4
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008297127383
Sonepar Artikelnummer
120185185
Hersteller Artikelnummer
0512738777
Hersteller Typ
0512738777
Hersteller Artikel Nr.:
0512738777
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
4
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.061 kg
4 Eurosteckdosen 2,5 A, 250 V~


