Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Gerätetrommel H05RR-F3G 25m schwarz-grün

kopierenkopieren
REV - Gerätetrommel H05RR-F3G 25m schwarz-grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010505412

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 5.143 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341715777

Sonepar Artikelnummer

120960463

Hersteller Artikelnummer

0010505412

Hersteller Typ

0010505412

Hersteller Artikel Nr.:

0010505412

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

5.143 kg

1 Gummi-Schutzkontaktstecker Zuleitung: H05RR-F 3G1,5 mm² Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44 230 V~; max. 3000 W Mit erhöhtem Berührungsschutz Ständer aus lackiertem Stahlrohr Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre Gummi-Schutzkontaktkupplung Federnde Lagerung des Trommelkörpers Feststellbremse, verschiebbar Kabelclip zur Leitungsfixierung Drehbarer Wickelgriff Fixierung für den Stecker in der Trommel Verlängerungstrommel mit frei beweglicher Kupplung Stecker mit ca. 2 m Kabel - restliche Kabellänge an Kupplung Komfortabler zweifarbiger Tragegriff Mit Leitungsführung am Ständer