Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - GreenCraft 2-fach Steckdose 5m, Uhr grau-grün

kopierenkopieren
REV - GreenCraft 2-fach Steckdose 5m, Uhr grau-grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0068206251

  • Zolltarifnummer - 91070000

  • Gewicht - 2.097 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341662552

Sonepar Artikelnummer

120960450

Hersteller Artikelnummer

0068206251

Hersteller Typ

0068206251

Hersteller Artikel Nr.:

0068206251

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

2.097 kg

Automatisch schalten per Zeitschaltuhr Einstellung je Steckdose: EIN / AUS / UHR (24 h) - kleinster Abstand: 15 min 2 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen, IP 44 Extra großer Anschlussraum 3 Befestigungsarten: A - Anschrauben am Sockel B - mit Erdspieß (enthalten) C - mit Einschlaghülse (Adapter enthalten) 230 V~; 16 A; 3500 W Höhe: ca. 500 mm Austauschbare Gummi-Zuleitung mit Gummi-Stecker 3 Schaltfunktionen je Steckdose: a) Manuell EIN b) Manuell AUS c) AUTOMATISCH per Zeitschaltuhr Tagesprogramm (24h) - kleinster Schaltabstand 15 Min Für die Festinstallation bestens geeignet Leitungseinführungen f. bis zu 2,5 mm² Erdleitung Zuleitung austauschbar