Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - GreenCraft 4-fach Steckdose 2m Zuleitung grau-grün

kopierenkopieren
REV - GreenCraft 4-fach Steckdose 2m Zuleitung grau-grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0068400021

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.651 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341658715

Sonepar Artikelnummer

120960449

Hersteller Artikelnummer

0068400021

Hersteller Typ

0068400021

Hersteller Artikel Nr.:

0068400021

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.651 kg

4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen, IP 44 Extra großer Anschlussraum Jeweils 2 Steckdosen, separat anschließbar 3 Befestigungsarten: A - Anschrauben am Sockel B - mit Erdspieß (enthalten) C - mit Einschlaghülse (Adapter enthalten) 230 V~; 16 A; 3500 W Höhe: ca. 580 mm Austauschbare Gummi-Zuleitung mit Gummi-Stecker Für die Festinstallation bestens geeignet Leitungseinführungen f. bis zu 2,5 mm² Erdleitung Zuleitung austauschbar