Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Handleuchte Gummi 5m 60W sw

kopierenkopieren
REV - Handleuchte Gummi 5m 60W sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0090820511

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 1.176 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341695017

Sonepar Artikelnummer

120321427

Hersteller Artikelnummer

0090820511

Hersteller Typ

0090820511

Hersteller Artikel Nr.:

0090820511

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.176 kg

Schutzglas + Metall-Schutzkorb mit Schutzring Ca. 5 m H07RN-F 2x0,75 mm² - Zuleitung mit Stecker Aufhängehaken 230 V~, 50 Hz, max. 60 W, E 27