Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Handleuchte Kunstst.5m 60W sw

kopierenkopieren
REV - Handleuchte Kunstst.5m 60W sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0090810511

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.672 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341695000

Sonepar Artikelnummer

120321293

Hersteller Artikelnummer

0090810511

Hersteller Typ

0090810511

Hersteller Artikel Nr.:

0090810511

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.672 kg

Schutzglas + Kunststoff-Schutzkorb Ca. 5 m H05VV-F 2x0,75 mm² - Zuleitung mit Stecker Aufhängehaken Für den Innenbereich 230 V~, 50 Hz, max. 60 W, E 27