Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Hohlwanddose 2-fach 45 mm tief

kopierenkopieren
REV - Hohlwanddose 2-fach 45 mm tief

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0518352777

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39259080

  • Gewicht - 0.048 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008297183525

Sonepar Artikelnummer

120185190

Hersteller Artikelnummer

0518352777

Hersteller Typ

0518352777

Hersteller Artikel Nr.:

0518352777

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.048 kg

Flammwidrig Für 2-fach Kombinationen Mit Geräteschrauben