REV - Kabelbox 3-fach H05VV3G1,5mm² 10m petrol/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010062100
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - H05VV-F
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 3
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341734006
Sonepar Artikelnummer
121373899
Hersteller Artikelnummer
0010062100
Hersteller Typ
0010062100
Hersteller Artikel Nr.:
0010062100
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
10 m
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.433 kg


