Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Kabelbox S Kunstst. 4-f.H05VV-F3G 10m rot

kopierenkopieren
REV - Kabelbox S Kunstst. 4-f.H05VV-F3G 10m rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010012600

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 7.081 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341711090

Sonepar Artikelnummer

120960460

Hersteller Artikelnummer

0010012600

Hersteller Typ

0010012600

Hersteller Artikel Nr.:

0010012600

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

7.081 kg

4 Schutzkontaktsteckdosen Gehäuse und Einsatz aus schlagfestem Kunststoff Stapelbar Zuleitung: H05VV-F 3G1,5 mm² Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre Schutzkontaktstecker Für den Innenbereich Zuleitung: ca. 10 m Mit erhöhtem Berührungsschutz Eingerollt: max. 1000 W / 230 V~ Ausgerollt: max. 3000 W / 230 V~ 16 A; 230 V~; 50 Hz Abmessungen (BxHxT): ca. 180 x 180 x 132 mm