Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Kabeltrom.Kunststoff m.Deckel H07RN-F3G 25m schwarz-rot

kopierenkopieren
REV - Kabeltrom.Kunststoff m.Deckel H07RN-F3G 25m schwarz-rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010305612

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4

  • Ader-Zahl - 3

  • Kabellänge - 25 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341715838

Sonepar Artikelnummer

120960464

Hersteller Artikelnummer

0010305612

Hersteller Typ

0010305612

Hersteller Artikel Nr.:

0010305612

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

25 m

Schutzart (IP):

IP44

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

5.500 kg

4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen Zuleitung: H07RN-F 3G1,5 mm² Zur Verwendung im Freien, IP 44 230 V~; max. 3000 W Mit erhöhtem Berührungsschutz Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre Gummi-Schutzkontaktstecker Ständer aus lackiertem Stahlrohr Federnde Lagerung des Trommelkörpers Feststellbremse, verschiebbar Kabelclip zur Leitungsfixierung Kompaktversion mit Metallständer Drehbarer Wickelgriff Komfortabler zweifarbiger Tragegriff Mit Leitungsführung am Ständer