Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Kabeltrommel CEE Kunststoff H07RN-F5G2,5 25m schwarz-ro

kopierenkopieren
REV - Kabeltrommel CEE Kunststoff H07RN-F5G2,5 25m schwarz-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010315612

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 1

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 2

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341715906

Sonepar Artikelnummer

120960466

Hersteller Artikelnummer

0010315612

Hersteller Typ

0010315612

Hersteller Artikel Nr.:

0010315612

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Ader-Zahl:

5

Kabellänge:

25 m

Schutzart (IP):

IP44

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

11.563 kg

1 CEE- und 2 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen Zuleitung: H07RN-F 5G2,5 mm² Zur Verwendung im Freien, IP 44 400 V~; max. 9000 W Schutzkontaktsteckdosen: 230 V~; max. 3000 W CEE-Steckdose: 400 V~; max. 9000 W Mit erhöhtem Berührungsschutz (Schutzkontaktsteckdosen) Ständer aus lackiertem Stahlrohr Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre CEE-Stecker, 5-polig Federnde Lagerung des Trommelkörpers Feststellbremse, verschiebbar Kabelclip zur Leitungsfixierung Drehbarer Wickelgriff Komfortabler zweifarbiger Tragegriff Mit Leitungsführung am Ständer