Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Kabeltrommel KU m.D.H05RR 25m

kopierenkopieren
REV - Kabeltrommel KU m.D.H05RR 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010215412

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4

  • Ader-Zahl - 3

  • Kabellänge - 25 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4006341715821

Sonepar Artikelnummer

120557524

Hersteller Artikelnummer

0010215412

Hersteller Typ

0010215412

Hersteller Artikel Nr.:

0010215412

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

25 m

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

4.750 kg

4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen Leitung H05RR-F 3G1,5 Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44 230 V~, max. 3000 W Mit Kinderschutz Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre Gummi-Schutzkontaktstecker Ständer aus lackiertem Stahlrohr Federnde Lagerung des Trommelkörpers Feststellbremse, verschiebbar Kabelclip zur Leitungsfixierung Kompaktversion mit Metallständer Drehbarer Wickelgriff Komfortabler Tragegriff