Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Kabeltrommel KU m.D.H05RR 40m

kopierenkopieren
REV - Kabeltrommel KU m.D.H05RR 40m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010217412

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 6.950 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341715883

Sonepar Artikelnummer

120557525

Hersteller Artikelnummer

0010217412

Hersteller Typ

0010217412

Hersteller Artikel Nr.:

0010217412

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

6.950 kg

4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen Leitung H05RR-F 3G1,5 Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44 230 V~, max. 3000 W Mit Kinderschutz Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre Gummi-Schutzkontaktstecker Ständer aus lackiertem Stahlrohr Federnde Lagerung des Trommelkörpers Feststellbremse, verschiebbar Kabelclip zur Leitungsfixierung Kompaktversion mit Metallständer Drehbarer Wickelgriff Komfortabler Tragegriff