Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Kabeltrommel Stahl H05VV 50m

kopierenkopieren
REV - Kabeltrommel Stahl H05VV 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0011118812

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4

  • Ader-Zahl - 3

  • Kabellänge - 50 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341715715

Sonepar Artikelnummer

120635062

Hersteller Artikelnummer

0011118812

Hersteller Typ

0011118812

Hersteller Artikel Nr.:

0011118812

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

50 m

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

7.968 kg

REV Kabeltrommel aus Stahl, H05VV-F 50 m Kabel (11118812). Stahlkabeltrommel mit 50 m PVC-Anschlussleitung für Werkstatt und Baustelle.