Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Kabeltrommel Stahlblech m.Deckel H07RN-F3G 25m stahl-ro

kopierenkopieren
REV - Kabeltrommel Stahlblech m.Deckel H07RN-F3G 25m stahl-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0011215612

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 5.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341716279

Sonepar Artikelnummer

120960465

Hersteller Artikelnummer

0011215612

Hersteller Typ

0011215612

Hersteller Artikel Nr.:

0011215612

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

5.900 kg

4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen Zuleitung: H07RN-F 3G1,5 mm² Zur Verwendung im Freien, IP 44 230 V~; max. 3000 W Mit erhöhtem Berührungsschutz Trommelscheiben aus Stahlblech Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre Gummi-Schutzkontaktstecker Ständer aus lackiertem Stahlrohr Federnde Lagerung des Trommelkörpers Feststellbremse, verschiebbar Kabelclip zur Leitungsfixierung Kompaktversion mit Metallständer Drehbarer Wickelgriff Schutzisolierter Aufbau Feststehende Steckdosen Komfortabler zweifarbiger Tragegriff Mit Leitungsführung am Ständer