REV - Kupplung Gummi ISO-Einsatz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0512151777
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.072 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008297121510
Sonepar Artikelnummer
120185189
Hersteller Artikelnummer
0512151777
Hersteller Typ
0512151777
Hersteller Artikel Nr.:
0512151777
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.072 kg
Mit Knickschutztülle und Kunststoffeinsatz Wiederanschließbar Gummi 16 A, 250 V~


