REV - L2H Steckdose & Zeitschaltuhr weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0088707012
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.330 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341716033
Sonepar Artikelnummer
120960511
Hersteller Artikelnummer
0088707012
Hersteller Typ
0088707012
Hersteller Artikel Nr.:
0088707012
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.330 kg
Zum manuellen und automatischen Schalten und zeitlichen Steuern per App oder Sprache Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant Schalten von Überall und zu jeder Zeit Anwesenheitssimulation: um den Anschein zu erwecken, es wäre jemand zu Hause Ein-/Aus-Funktion oder Zeitprogrammierung Schaltleistung: 10 A; 2300 W WiFi Frequenz: 2,4 GHz 230 V~; 50 Hz Link2Home App für iOS kostenlos im Appstore und für Android im Play Store verfügbar Abmessungen (HxBxT): ca. 92 x 55 x 60 mm


