Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - LIGHTSOCKET Steckdosenleiste 0,5W 3F.2xUSB

kopierenkopieren
REV - LIGHTSOCKET Steckdosenleiste 0,5W 3F.2xUSB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2400050010

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048599113950

Sonepar Artikelnummer

120960438

Hersteller Artikelnummer

2400050010

Hersteller Typ

2400050010

Hersteller Artikel Nr.:

2400050010

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.250 kg

Steckdose mit USB: - 230 V~; 50 Hz; 16 A - Max. 3680 W - Mit erhöhtem Berührungsschutz - Zuleitung: 140 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) - USB: 5,0 VDC; max. 2,1 A (1 x 2,1 A oder 2 x 1,05 A); max. 10,5 W - Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 80,5 % - Effizienz bei geringer Last (10 %): 77,2 % - Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W LED-Licht: - Leuchtmittel: 0,5 W LED - 10 Lumen, 6500 Kelvin - Mit Schalter (nur für LED-Licht) Abmessungen (L): 20 cm Schutzart: IP 20