REV - PlanoLuxe ws AP-Steckd.2-f.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0510072777
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.089 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008297100720
Sonepar Artikelnummer
120185203
Hersteller Artikelnummer
0510072777
Hersteller Typ
0510072777
Hersteller Artikel Nr.:
0510072777
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.089 kg
Technische Daten: 16 A, 250 V~


