REV - PlanoLuxe ws AP-Steckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0510052777
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.053 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008297100522
Sonepar Artikelnummer
120185202
Hersteller Artikelnummer
0510052777
Hersteller Typ
0510052777
Hersteller Artikel Nr.:
0510052777
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.053 kg
Technische Daten: 16 A, 250 V~


