REV - Reisestecker - Set Traveler 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0020440003
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.879 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341720191
Sonepar Artikelnummer
120960471
Hersteller Artikelnummer
0020440003
Hersteller Typ
0020440003
Hersteller Artikel Nr.:
0020440003
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.879 kg
Set besteht aus 3 x Reisesteckadaptern: 1 x UK, 1 x Australien / China, 1 x USA Pro Reisestecker: 1 Steckdose Erweiterbar: USB-Modul - 2 x USB (Art. 0020450003) Reisesteckadapter UK: max. 13 A; 240 V~; max. 3.120 W Gesamtleistung Reisesteckadapter Australien / China: max. 10 A; 230 V~; max. 2.300 W Gesamtleistung Reisesteckadapter USA: max. 15 A; 125 V~; max. 1.875 W Gesamtleistung Schutzart: IP 20 Umgebungstemperatur: 0° C bis +35° C / max. 35° C Bitte beachten: Abweichende Stecksysteme in einzelnen Landesteilen / Regionen möglich


