REV - Reisestecker Traveler Australien / China weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0020440603
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.298 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341720153
Sonepar Artikelnummer
120960473
Hersteller Artikelnummer
0020440603
Hersteller Typ
0020440603
Hersteller Artikel Nr.:
0020440603
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.298 kg
1 Steckdose Erweiterbar: USB-Modul - 2 x USB (Art. 0020450003) Reisesteckadapter Australien / China: max. 10 A; 230 V~; max. 2.300 W Gesamtleistung Schutzart: IP 20 Umgebungstemperatur: 0° C bis +35° C / max. 35° C Bitte beachten: Abweichende Stecksysteme in einzelnen Landesteilen / Regionen möglich


