REV - Reisestecker Traveler United Kingdom weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0020440103
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.349 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341720177
Sonepar Artikelnummer
120960472
Hersteller Artikelnummer
0020440103
Hersteller Typ
0020440103
Hersteller Artikel Nr.:
0020440103
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.349 kg
1 Steckdose Erweiterbar: USB-Modul - 2 x USB (Art. 0020450003) Reisesteckadapter UK: max. 13 A; 240 V~; max. 3.120 W Gesamtleistung Schutzart: IP 20 Umgebungstemperatur: 0° C bis +35° C / max. 35° C Bitte beachten: Abweichende Stecksysteme in einzelnen Landesteilen / Regionen möglich


