REV - Reisestecker Traveler USB Modul weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0020450003
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.219 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341720184
Sonepar Artikelnummer
120960470
Hersteller Artikelnummer
0020450003
Hersteller Typ
0020450003
Hersteller Artikel Nr.:
0020450003
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.219 kg
Eigenständig zur Verwendung als USB-Ladegerät geeignet 2 x USB Typ A Kompatibel zu REV Reisestecker: Art. 0020440603, 0020440803, 0020440103 & 0020440003 5,0 VDC; max. 2,4 A (1 x 2,4 A oder 2 x 1,2 A); max. 12,0 W; 110 - 240 V~ Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 84,34 % Effizienz bei geringer Last (10 %): 80,52 % Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,06 W Schutzart: IP 20 Schutzklasse: II Umgebungstemperatur: 0° C bis +35° C / max. 35° C


