REV - Rundleuchte Kst.100W ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0590095555
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 0.745 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008297900955
Sonepar Artikelnummer
120185199
Hersteller Artikelnummer
0590095555
Hersteller Typ
0590095555
Hersteller Artikel Nr.:
0590095555
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.745 kg
Abmessungen (HxØ): ca. 105 x 200 mm Kunststoff-Schutzkorb Strukturglas Spritzwassergeschützt, IP 44 230 V~, max. 100 W, E 27


