Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - SilverCraft 2-fach Steckdose, 2m silber/Schwarz

kopierenkopieren
REV - SilverCraft 2-fach Steckdose, 2m silber/Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0068200028

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.237 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341682451

Sonepar Artikelnummer

120960452

Hersteller Artikelnummer

0068200028

Hersteller Typ

0068200028

Hersteller Artikel Nr.:

0068200028

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.237 kg

Modernes Design in silber-anthrazit 2 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen, IP 44 Extra großer Anschlussraum 3 Befestigungsarten: A - Anschrauben am Sockel B - mit Erdspieß (enthalten) C - mit Einschlaghülse (Adapter enthalten) Austauschbare Gummi-Zuleitung mit Gummi-Stecker 230 V~; 16 A; 3500 W Für den Außenbereich Modernes Design Für die Festinstallation bestens geeignet