Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - SilverCraft 4-fach Steckdose 2 m Zuleitung silber/schwa

kopierenkopieren
REV - SilverCraft 4-fach Steckdose 2 m Zuleitung silber/schwa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0068400028

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.617 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341701589

Sonepar Artikelnummer

120960454

Hersteller Artikelnummer

0068400028

Hersteller Typ

0068400028

Hersteller Artikel Nr.:

0068400028

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.617 kg

4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen, IP 44 Für die Festinstallation bestens geeignet Leitungseinführungen f. bis zu 2,5 mm² Erdleitung Extra großer Anschlussraum Zuleitung austauschbar 3 Befestigungsarten: A - Anschrauben am Sockel B - mit Erdspieß (enthalten) C - mit Einschlaghülse (Adapter enthalten) Jeweils 2 Steckdosen, separat anschließbar Austauschbare Gummi-Zuleitung mit Gummi-Stecker Höhe: ca. 580 mm 230 V~; 16 A; 3500 W