Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - SL 4f m.S. EB 1,9m anth-sw

kopierenkopieren
REV - SL 4f m.S. EB 1,9m anth-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0014412513

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341608291

Sonepar Artikelnummer

120801170

Hersteller Artikelnummer

0014412513

Hersteller Typ

0014412513

Hersteller Artikel Nr.:

0014412513

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.600 kg

Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz Bruchfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff Leitungssafe zur Aufbewahrung der Zuleitung Zuleitung: 1,9 m (H05VV-F 3G1,5 mm²) 16 A; 250 V~; 3500 W Für den Innenbereich Alle Supraline Systemvorteile Stabiles Kanalprofil, teilweise doppelwandig Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Steckdosen in einem Guss Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite Präsentationshaken kann entfernt werden Leitungsaustritt nach beiden Seiten möglich Ergonomischer Schutzkontaktstecker (gewinkelt) Massive, leistungsfähige Stromkontakte Kabelknickschutz integriert Abmessungen (BxHxT): ca. 295 x 70 x 42 mm