Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - SL 4f m.S. EB 1,9m bl-sw

kopierenkopieren
REV - SL 4f m.S. EB 1,9m bl-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0014412213

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Überspannungsschutz - Nein

  • FI-Schalter - Nein

  • Netzentstörfilter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4006341608277

Sonepar Artikelnummer

120588347

Hersteller Artikelnummer

0014412213

Hersteller Typ

0014412213

Hersteller Artikel Nr.:

0014412213

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Überspannungsschutz:

Nein

FI-Schalter:

Nein

Netzentstörfilter:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Farbe:

blau

Länge der Zuleitung:

1.9 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.653 kg

REV Schutzkontakt-Verlängerungsleitung, 4-fach, mit Schalter, 1,9 m Kabel, blau-schwarz (14412213). Tischverteiler mit 4 Schuko-Steckdosen, An-/Aus-Schalter und 1,9 m Anschlussleitung.