Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - SL 6f m.S. EB 2,4m bl-sw

kopierenkopieren
REV - SL 6f m.S. EB 2,4m bl-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0014612213

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Überspannungsschutz - Nein

  • FI-Schalter - Nein

  • Netzentstörfilter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341608314

Sonepar Artikelnummer

120641970

Hersteller Artikelnummer

0014612213

Hersteller Typ

0014612213

Hersteller Artikel Nr.:

0014612213

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Überspannungsschutz:

Nein

FI-Schalter:

Nein

Netzentstörfilter:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Farbe:

anthrazit

Länge der Zuleitung:

2.4 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.821 kg

Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter Steckdosen mit Kinderschutz Bruchfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff Leitungssafe zur Aufbewahrung der Zuleitung Zuleitung: 2,4 m H05VV-F 3G1,5 mm² 16 A, 250 V~, 3500 W Für den Innenbereich Alle Supraline Systemvorteile Stabiles Kanalprofil, teilweise doppelwandig Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Steckdosen in einem Guss Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite Präsentationshaken kann entfernt werden Leitungsaustritt nach beiden Seiten möglich Ergonomischer Schutzkontaktstecker (gewinkelt) Massive, leistungsfähige Stromkontakte Kabelknickschutz integriert Abmessungen (BxHxT): ca. 375 x 70 x 42 mm