Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - SL 6f m.S. EB PC 3m alu-sw

kopierenkopieren
REV - SL 6f m.S. EB PC 3m alu-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0014663913

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Überspannungsschutz - Ja

  • FI-Schalter - Nein

  • Netzentstörfilter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341610638

Sonepar Artikelnummer

120022590

Hersteller Artikelnummer

0014663913

Hersteller Typ

0014663913

Hersteller Artikel Nr.:

0014663913

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Überspannungsschutz:

Ja

FI-Schalter:

Nein

Netzentstörfilter:

Ja

Mit Deckel:

Nein

Farbe:

schwarz

Länge der Zuleitung:

3 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.167 kg

Mehrfachsteckdose mit 6-fach Schukosteckdosen, Ein-/Ausschalter und 3 m Anschlussleitung, Farbe aluminium/schwarz. Schutzkontaktsteckdosen nach DIN VDE, geeignet für Büro- und Heimanwendungen. Mit beleuchtetem Schalter zur einfachen Bedienung. Hersteller REV.