Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - SL 6f m.S. EB PC 3m ku-sw

kopierenkopieren
REV - SL 6f m.S. EB PC 3m ku-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0014663613

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Überspannungsschutz - Ja

  • Netzentstörfilter - Ja

  • Mit Deckel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341608642

Sonepar Artikelnummer

120554218

Hersteller Artikelnummer

0014663613

Hersteller Typ

0014663613

Hersteller Artikel Nr.:

0014663613

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Überspannungsschutz:

Ja

Netzentstörfilter:

Ja

Mit Deckel:

Nein

Farbe:

anthrazit

Länge der Zuleitung:

3 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.050 kg

Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter Steckdosen mit Kinderschutz Bruchfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff Leitungssafe zur Aufbewahrung der Zuleitung Mit Überspannungsschutz und Netzfilter Zuleitung: 3 m H05VV-F 3G1,5 mm² 16 A, 250 V~, 3500 W Für den Innenbereich Alle Supraline Systemvorteile Stabiles Kanalprofil, teilweise doppelwandig Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Steckdosen in einem Guss Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite Präsentationshaken kann entfernt werden Leitungsaustritt nach beiden Seiten möglich Ergonomischer Schutzkontaktstecker (gewinkelt) Massive, leistungsfähige Stromkontakte Kabelknickschutz integriert Hoher Isolationswiderstand gegen Erde > 10 Gohm Auch nach mehrmaligem Ansprechen kein Leckstrom Hochwertiger Überspannungsschutz alle Steckdosen 3 Steckdosen mit Abtrennung vom Netz bei Überspannung (Funktion A) Die restlichen Steckdosen bleiben betriebsbereit (Funktion B) Funktionswahl nach Überspannung Abzutrennende Steckdosen: 6,3 A, 250 V~, max. 1450 W Austauschbare Feinsicherung 6,3 A Mit Netzfilter - ideal für Bildschirme, Monitore, Fernsehgeräte Netzfilter zum Schutz vor hochfrequenten Netzstörungen Netzfilter reduziert Bildstörungen Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz 3 Schutzstrecken in Y-Schaltung bei Überspannung wirksam Gesamtableitstrom 22.500 A Ansprechgleichspannung ca. 600 V Anforderungsklasse EN 61643: Typ 3/III Abmessungen (BxHxT): ca. 486 x 70 x 42 mm