Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Stckd.L. 2+2 EB 1,4m ws

kopierenkopieren
REV - Stckd.L. 2+2 EB 1,4m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00129001

  • Mit Ein-/Ausschalter - Nein

  • FI-Schalter - Nein

  • Netzentstörfilter - Nein

  • Mit Deckel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341290014

Sonepar Artikelnummer

120060141

Hersteller Artikelnummer

00129001

Hersteller Typ

00129001

Hersteller Artikel Nr.:

00129001

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

FI-Schalter:

Nein

Netzentstörfilter:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Farbe:

weiß

Länge der Zuleitung:

1 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.305 kg

Komfortabler Einsatz von Winkelsteckern möglich