Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Stckd.L. 3f EB 1,4m sw

kopierenkopieren
REV - Stckd.L. 3f EB 1,4m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0512332555

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.302 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008297123323

Sonepar Artikelnummer

120185169

Hersteller Artikelnummer

0512332555

Hersteller Typ

0512332555

Hersteller Artikel Nr.:

0512332555

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.302 kg

Komfortabler Einsatz von Winkelsteckern möglich Mit Kinderschutz Schlagzähes Gehäusematerial H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung Ergonomisch gestalteter Schutzkontaktstecker 2-polig mit Schutzkontakt Für den Innenbereich 16 A, 250 V~, max. 3500 W