Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Stckd.L. 4+4 m.S. EB 1,4m sw

kopierenkopieren
REV - Stckd.L. 4+4 m.S. EB 1,4m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0512344555

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008297123446

Sonepar Artikelnummer

120052734

Hersteller Artikelnummer

0512344555

Hersteller Typ

0512344555

Hersteller Artikel Nr.:

0512344555

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.400 kg

Komfortabler Einsatz von Winkelsteckern möglich Mit Kinderschutz Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter Schlagzähes Gehäusematerial H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung Ergonomisch gestalteter Schutzkontaktstecker 2-polig mit Schutzkontakt Für den Innenbereich 16 A, 250 V~, 3500 W