Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Stckd.L. 4+4 m.S. EB 1,4m ws

kopierenkopieren
REV - Stckd.L. 4+4 m.S. EB 1,4m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0512343555

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.417 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008297123439

Sonepar Artikelnummer

120185181

Hersteller Artikelnummer

0512343555

Hersteller Typ

0512343555

Hersteller Artikel Nr.:

0512343555

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.417 kg

Mit Kinderschutz Komfortabler Einsatz von Winkelsteckern möglich Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter Schlagzähes Gehäusematerial H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung Ergonomisch gestalteter Schutzkontaktstecker 2-polig mit Schutzkontakt Für den Innenbereich 16 A, 250 V~, 3500 W