Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Stckd.L. 6f m.S. EB 1,4m sw

kopierenkopieren
REV - Stckd.L. 6f m.S. EB 1,4m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0512380555

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.401 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008297123804

Sonepar Artikelnummer

120185180

Hersteller Artikelnummer

0512380555

Hersteller Typ

0512380555

Hersteller Artikel Nr.:

0512380555

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.401 kg

Mit Kinderschutz Komfortabler Einsatz von Winkelsteckern möglich Schlagzähes Gehäusematerial Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter Ergonomisch gestalteter Schutzkontaktstecker H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung Für den Innenbereich 2-polig mit Schutzkontakt 16 A, 250 V~, 3500 W