Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REV - Stckd.L. 6f mS ÜSS 1,4m sw

kopierenkopieren
REV - Stckd.L. 6f mS ÜSS 1,4m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00125171

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Überspannungsschutz - Ja

  • FI-Schalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006341605573

Sonepar Artikelnummer

120052737

Hersteller Artikelnummer

00125171

Hersteller Typ

00125171

Hersteller Artikel Nr.:

00125171

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Überspannungsschutz:

Ja

FI-Schalter:

Nein

Netzentstörfilter:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Farbe:

schwarz

Länge der Zuleitung:

1.4 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.500 kg

6 quersitzende, geschützte Steckdosen Mit Kinderschutz Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter Mit Überspannungsschutz für alle Steckdosen H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung Für den Innenbereich 16 A, 230 V~, 50 Hz, max. 3500 W, Uoc 3 kV, Up 1,8 kV Ableitstrom max. 12.000 A Anzeigeleuchte signalisiert Funktion Schutzstrecken: N/PE, L/PE Anforderungsklasse EN 61643-11; Typ 3 Abmessungen (BxHxT): ca. 340 x 60 x 40 mm