REV - Steckd.L. Supraflex flexibel 4-fach m.Schalter&USB weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0015508115
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 3.201 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341709066
Sonepar Artikelnummer
120960447
Hersteller Artikelnummer
0015508115
Hersteller Typ
0015508115
Hersteller Artikel Nr.:
0015508115
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.201 kg
Flexible Steckdosenleiste - nach Ihren Wünschen biegbar Flexibilität ermöglicht den Einsatz mehrerer Netzteile Flexible Anpassung an den Einsatzort 4 Schutzkontaktsteckdosen USB: 5,0 VDC; max. 2,1 A (1 x 2,1 A oder 2 x 1,05 A); max. 10,5 W Design Ein- / Ausschalter Zuleitung: 140 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) Mit erhöhtem Berührungsschutz Mit Überspannungsschutz Schutzart: IP 20 Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 82,2 % Effizienz bei geringer Last (10 %): 70,4 % Leistungsaufnahme bei Nulllast: < 0,07 W 16 A; 230 V~; 50 Hz; max 3500 W


