REV - Steckd.L.Supraflex flexibel 5-fach mit Schalter weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0015520115
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 3.173 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341709042
Sonepar Artikelnummer
120960445
Hersteller Artikelnummer
0015520115
Hersteller Typ
0015520115
Hersteller Artikel Nr.:
0015520115
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.173 kg
Flexible Steckdosenleiste - nach Ihren Wünschen formbar Flexibilität ermöglicht den Einsatz mehrerer Netzteile Flexible Anpassung an den Einsatzort 5 Schutzkontaktsteckdosen Design Ein- / Ausschalter Zuleitung: 140 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) 16 A; 230 V~; 50 Hz; max. 3500 W


