REV - Steckdl. Combini 6-fach m. Sch. mit USB und ÜSS weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0015654103
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.435 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341719638
Sonepar Artikelnummer
120960435
Hersteller Artikelnummer
0015654103
Hersteller Typ
0015654103
Hersteller Artikel Nr.:
0015654103
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.435 kg
Kombi-Stecksystem für 1 Schutzkontakt-Stecker oder 2 Euro-Stecker pro Steckdosentopf 2 x USB Typ A Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Schutzkontakt-Winkelstecker mit Herauszieh-Lasche Mit Überspannungsschutz Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter Formschönes Designgehäuse Edle Optik durch Zweifarbigkeit Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite Kabelsafe zum beidseitigen Ausführen des Kabels Integrierter Kabelknickschutz Zuleitung: 140 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) 230 V~; 50 Hz; 1 x 16 A oder 2 x 2,5 A; max. 3680 W USB: 5,0 VDC; max. 2,4 A (1 x 2,4 A oder 2 x 1,2 A); max. 12 W Abmessungen (BxHxT): ca. 64 x 45 x 424 mm


