REV - Steckdosenl. ICE 6-fach mit Schalter mit ÜSS weiß-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0014641100
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 5.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341711489
Sonepar Artikelnummer
120960504
Hersteller Artikelnummer
0014641100
Hersteller Typ
0014641100
Hersteller Artikel Nr.:
0014641100
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
5.550 kg
Formschönes Designgehäuse Edle Optik durch Zweifarbigkeit Schutzkontakt-Winkelstecker mit Herauszieh-Lasche Mit Überspannungsschutz Mit erhöhtem Berührungsschutz Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Mit Kabelsafe zum beidseitigem Ausführen des Kabels Mit integriertem Kabelknickschutz Zuleitung: 140 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) 230 V~; 16 A; max. 3500 W


