REV - Steckdosenleiste BiniPlus 6i weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0012691109
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341709004
Sonepar Artikelnummer
120960444
Hersteller Artikelnummer
0012691109
Hersteller Typ
0012691109
Hersteller Artikel Nr.:
0012691109
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.900 kg
Steckdose einmal anders - klein und kompakt 2 Schutzkontaktsteckdosen auf der einen und 4 Eurosteckdosen auf der anderen Seite des Gerätes 6 Steckdosen auf engstem Raum Zuleitung: 140 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) 2 x 16 A + 4 x 2,5 A 230 V~; 16 A; 50 Hz; max. 3500 W Mit erhöhtem Berührungsschutz Abmessungen (LxB): ca. 140 x 55 mm


