REV - Steckdosenleiste Combini 3-fach mit Schalter weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0015350103
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006341719607
Sonepar Artikelnummer
120960433
Hersteller Artikelnummer
0015350103
Hersteller Typ
0015350103
Hersteller Artikel Nr.:
0015350103
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.035 kg
Kombi-Stecksystem für 1 Schutzkontakt-Stecker oder 2 Euro-Stecker pro Steckdosentopf Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Schutzkontakt-Winkelstecker mit Herauszieh-Lasche Mit beleuchtetem 2-poligem Schalter Formschönes Designgehäuse Edle Optik durch Zweifarbigkeit Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite Kabelsafe zum beidseitigen Ausführen des Kabels Zuleitung: 140 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²) 230 V~; 50 Hz; 1 x 16 A oder 2 x 2,5 A; max. 3680 W Abmessungen (BxHxT): ca. 64 x 45 x 274 mm


